Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Weiß Feder B weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Weiß Feder B weiß
Füllfederhalter Capless Weiß Feder B weiß
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1041049B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1041049B
EAN/GTIN:
     3131910210306
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Capless Weiß, FC-1500RRR-W-B-COF
  • Feder aus 18 Kt. rhodiniertem Gold
  • mit Druckmechanik zum Ein-und Ausfahren der Feder
  • Ausführung Tintenpatrone: 1101
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Ausführung der Feder: B
  • Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
1101, 1102
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot füller, füller, 1041, Capless, Füllhalter, Patronen, Patronen-Füllhalter, Patronenfüller, PatronenFüllhalter, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.