Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Weiß Feder M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllfederhalter Capless Weiß Feder M weiß
Füllfederhalter Capless Weiß Feder M weiß
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1041049M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1041049M
EAN/GTIN:
     3131910210290
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Capless Weiß, FC-1500RRR-W-M-COF
  • Feder aus 18 Kt. rhodiniertem Gold
  • mit Druckmechanik zum Ein-und Ausfahren der Feder
  • Ausführung Tintenpatrone: 1101, 1102
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
1101, 1102
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot füller, füller, 1041, Capless, Füllhalter, Patronen, Patronen-Füllhalter, Patronenfüller, PatronenFüllhalter, Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,82*
€ 154,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 184,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.