Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Splash Feder M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Splash Feder M weiß
Füllfederhalter Capless Splash Feder M weiß
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1045049M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1045049M
EAN/GTIN:
     3131910237471
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Capless Splash FC-1500R-RK-M-W
  • Material der Schreibfeder: 18 Karat Weißgoldfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: IC-50 1101
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • mit Druckmechanik, inklusive Konverter, Schutzkappe für Patrone und schwarzer Patrone
  • Ausführung der Feder: M (mittel)
  • Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M (mittel)
Besonderheiten:
mit Druckmechanik, inklusive Konverter, Schutzkappe für Patrone und schwarzer Patrone
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-50 1101
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller, 1045, Capless, Füllhalter, Patronen, Patronen-Füllhalter, Patronenfüller, PatronenFüllhalter, Splash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.