Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie-Füllhalter Parallel Pen 3,8mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalligrafie-Füllhalter Parallel Pen 3,8mm grün
Kalligrafie-Füllhalter Parallel Pen 3,8mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1080938
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1080938
EAN/GTIN:
     4902505192388
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
  • Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen 3,8 mm
  • Material der Schreibfeder: lasergeschnittene Edelstahlfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: 1108 IC-P 3-S6
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: transparente Griffzone mit grüner Markierung
  • Ausführung Clip: Kunststoff in Farbe grün
  • Kappe in Farbe grün
  • Ausführung der Feder: 3,8 mm
  • Packungs-Inhalt: Set mit 2 Patronen 1108 (schwarz/rot), Spitzenreiniger, Reinigungskonverter
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
3,8mm
Bruttogewicht:
0.038 kg
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
grün
GPSR:
Pilot Pen Deutschland GmbH, Senefelder Ring, 81, 21465, Reinbek, Deutschland, www.pilotpen.de, info@pilotpen.de, +49 4072519320
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grün
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-P
Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligrafiestifte, Calligraphie, Federschreiber, Füllhalter, Kalligrafie, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,20*
€ 11,12*
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 11,12*
Lager 467
38
€ 5,87*
ab € 7,82*
€ 12,01*
€ 4,16*
ab € 8,69*
€ 13,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.