Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Falcon F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Falcon F schwarz
Füllhalter Falcon F schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1093001F
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1093001F
EAN/GTIN:
     3131910666844
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Falcon
  • Material der Schreibfeder: 14 Karat Goldfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: 1101 IC-50
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: gelackter Stahl
  • Ausführung Clip: rhodiniert, elegant-kantig, silber
  • klares Gehäusedesign, leicht zu führen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.216 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Metall
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-50
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 157,02*
€ 201,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,48*
€ 239,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.