Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVP-4M hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVP-4M hellgrün
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVP-4M hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1132011
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1132011
EAN/GTIN:
     4902505281679
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Füller
  • Einweg-Füllfederhalter V-Pen
  • Mit druckstabiler Edelstahlfeder
  • Schaft und Kappe aus Kunststoff
  • Transparente Griffzone und Tintensichtfenster
  • Einwegstift mit Liquid-Ink-Technik
  • Gehäuse-Endstück und Kappen-Endstück in Schreibfarbe
  • Federstärke: 0,4 mm
  • Schaftfarbe: silber in attraktivem Design
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
hellgrün
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
hellgrün
Stiftart:
Füllhalter
GPSR:
Pilot Pen Deutschland GmbH, Senefelder Ring, 81, 21465, Reinbek, Deutschland, www.pilotpen.de, info@pilotpen.de, +49 4072519320
Weitere Suchbegriffe: Füllfederhalter, Tintenfüller, einwegfüller pilot, füller, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, SVP4M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,56*
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 4,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
1132002
ab € 1,71*
Ähnlich
Pilot
1132003
ab € 1,71*
Ähnlich
Pilot
1132001
ab € 1,70*
Ähnlich
Pilot
1132008
ab € 1,99*
Ähnlich
Pilot
1132010
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.