Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W rot
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W rot
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1133002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1133002
EAN/GTIN:
     4902505326523
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Füller
  • Einwegfüllfederhalter V-Pen
  • mit druckstabiler Edelstahlfeder
  • Schaft und Kappe aus Kunststoff
  • transparente Griffzone und Tintensichtfenster
  • Einwegstift mit Liquid-Ink-Technik, Gehäuse-Endstück und Kappen-Endstück in Schreibfarbe
  • Einwegstift in trendigem Teenager-Look, löschbar mit Tintenkiller 8080
  • Federstärke: 0,4 mm
  • Schaftfarbe: weiß mit Aufdruck in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
weiß
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Füllfederhalter, Tintenfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot einwegfüller rot, füller, pilot füller, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, SVPN4W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 4,66*
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
1133003
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot
1133001
ab € 1,81*
Ähnlich
Pilot
1133004
ab € 2,08*
Ähnlich
Pilot
1133009
ab € 1,84*
Ähnlich
Pilot
1133008
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot
4902505326554
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.