Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W pfauengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W pfauengrün
Einweg-Füllfederhalter V-Pen SVPN-4W pfauengrün
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1133015
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1133015
EAN/GTIN:
     4902505326554
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Füller
  • Einwegfüllfederhalter V-Pen
  • mit druckstabiler Edelstahlfeder
  • Schaft und Kappe aus Kunststoff
  • transparente Griffzone und Tintensichtfenster
  • Einwegstift mit Liquid-Ink-Technik, Gehäuse-Endstück und Kappen-Endstück in Schreibfarbe
  • Einwegstift in trendigem Teenager-Look, löschbar mit Tintenkiller 8080
  • Federstärke: 0,4 mm
  • Schaftfarbe: weiß mit Aufdruck in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
türkis
Farbe des Clips:
weiß
Farbname:
pfauengrün
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
olivgrün
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Füllfederhalter, Tintenfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot füller, füller, tintenfüller 0,4 mm, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, SVPN4W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,79*
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 4,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
1133003
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot
1133001
ab € 1,81*
Ähnlich
Pilot
1133004
ab € 2,08*
Ähnlich
Pilot
1133002
ab € 2,03*
Ähnlich
Pilot
1133009
ab € 1,84*
Ähnlich
Pilot
1133008
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.