Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2018001 Herst.-Nr.: 2018001 EAN/GTIN: 4902505094217 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Birdie
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: 2108 RFT-4/BTRF-6
- Ausführung Mine: F (fein), schwarz, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Edelstahl
- für Taschenzeitplaner
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Metall | Minensystem: | RFT-4/BTRF-6 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Schreibgerät, Taschenplanerkuli, Taschenplanerstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,60* | € 7,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 8,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,07* | € 8,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,17* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|