Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Vega rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Vega rot
Kugelschreiber Vega rot
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2086002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2086 002
EAN/GTIN:
     4902505237621
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Druckkugelschreiber mit auswechselbarer, schwarzer Mine RFJS-GP-M, Strichstärke 0,5 mm
  • Pilot-Paste für fließendes und entspanntes Schreiben
  • Ergonomisch geformte Profil-Griffzone
  • Mit Clip
  • Transluzenter Schaft.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bruttogewicht:
0.02 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
Minensystem:
RFJS-GP
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 6,45*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 3,90*
€ 6,59*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,91*
12
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.