Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2231001 Herst.-Nr.: 2231001 EAN/GTIN: 4902505322822 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller V Ball Grip
- mit abnehmbarer Kappe und Schreibspitze mit Edelstahlkugel
- Flüssigtinte mit Kapillarsystem
- Schaft aus Kunststoff
- gummierte Griffzone
- Clip aus Metall
- Strichstärke: 0,3 mm
- Schreibfarbe: schwarz
- Schaftfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigtinte mit Kapillarsystem | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | silber | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pilot | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,3 mm | GPSR: | Pilot Pen Deutschland GmbH, Senefelder Ring, 81, 21465, Reinbek, Deutschland, www.pilotpen.de, info@pilotpen.de, +49 4072519320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, kugelschreiber, pilot tintenkugelschreiber, 2231, Ball, Grip, V-Ball, VBall |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,61* | € 2,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,38* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|