Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball Grip 0,7mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller V-Ball Grip 0,7mm rot
Tintenroller V-Ball Grip 0,7mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2233002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2233N002
EAN/GTIN:
     4902505323195
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
  • Einweg-Tintenroller mit Edelstahlspitze, zum Durchschreiben geeignet
  • Tinte auf Wasserbasis
  • ATT-Tintenreglersystem für gleichmäßiges flüssiges Schreiben
  • Gummierte Griffzone und Kappe mit Clip in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Bruttogewicht:
0.012 kg
dokumentenecht:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Gel- Tintenroller
Strichbreite:
0,7 mm
GPSR:
Pilot Pen Deutschland GmbH, Senefelder Ring, 81, 21465, Reinbek, Deutschland, www.pilotpen.de, info@pilotpen.de, +49 4072519320
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,51*
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,72*
6 Tage
101
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,83*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,88*
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 1,67*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.