| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2261009B3 Herst.-Nr.: 2261009B3 EAN/GTIN: 3131910637806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tintenrollermine
- Verwendung für Produkt: Frixion Ball 2260
- Typbezeichnung der Mine: BLS-FR7
- Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigtinte
- Ausführung Mine: Edelstahlspitze, 0,4 mm, pink
- Durch Reibung (reibungswärme >65 Grad C) kann die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15 Grad C) erscheint die Schrift wieder, verpackt in Kunststofffolie
- Packungs-Inhalt: Blister 3 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Durch Reibung (reibungswärme >65°C) kann die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15°C) erscheint die Schrift wieder, verpackt in Kunststofffolie | dokumentenecht: | nein | Farbe: | pink | lichtbeständig: | nein | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-FR7 | Packungsinhalt: | 3 Sück | Schreibfarbe: | pink | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pilot rollerballminen 0,4mm, rollerballmine frixion, tintenkugelschreibermine 0,4 mm, 2261, Ersatzmine, Frixion, Frixion-Mine, FrixionMine, Mine, Tintenmine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |