Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-TEC BL-G-C4 0,2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreiber G-TEC BL-G-C4 0,2 schwarz
Gelschreiber G-TEC BL-G-C4 0,2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2502001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2502001
EAN/GTIN:
     4902505139314
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Gel-Schreiber mit auswechselbarer Mine BLS-G-C4, Strichstärke 0,2 mm
  • Besonders geeignet für Durchschläge und Schablonen, reprofähiger Strich für Grafik und Design
  • Kappe mit Clip
  • Transparenter Schaft.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.01 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
BSL-G-C4
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
transparent
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Gelschreiber
Strichbreite:
0,2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 3,40*
3 Tage
201
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,79*
Lager 467
201
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,84*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,17*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.