Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2614 BLS-G1-7 0,4 gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2614 BLS-G1-7 0,4 gold
Gelschreibermine 2614 BLS-G1-7 0,4 gold
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2614053
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2614053
EAN/GTIN:
     4902505160004
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
  • Gelschreibermine
  • passend für 2607, 2609, 2613, 2645
  • Typbezeichnung BLS-G1 7
  • Schreibspitze aus Edelstahlspitze mit Karbidkugel
  • gefüllt mit Geltinte
  • Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Bruttogewicht:
0.004 kg
dokumentenecht:
nein
Marke:
Pilot
Minensystem:
BLS-G1-7
Schreibfarbe:
gold
Stiftart:
Gelschreiber
Strichbreite:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: gelmine pilot 0,4 mm, gel mine, pilot gel-mine, Gelkugelschreiber, Gelliner, Gelroller, Gelschreiber, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,6566*
€ 11,8266*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,38004*
€ 14,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38008*
€ 17,1123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,71004*
€ 15,12495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,05004*
€ 14,33955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38004*
€ 11,16225
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,78167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2614003
ab € 0,71*
Ähnlich
Pilot
2614001
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.