Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Lettering Pen schwarz Blister mit 3 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Faserschreiber Lettering Pen schwarz Blister mit 3 Stück
Faserschreiber Lettering Pen schwarz Blister mit 3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PILO4120001B3
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4120001B3
EAN/GTIN:
     3131910298977
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserschreiber Lettering Pen
  • Ausführung Spitze: Polyesterspitze, 1,0, 2,0, 3,0 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte: schnelltrocknend, schwarz, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • für Kalligrafie: Schönschreiben, beschriften
  • Farbe der Kappe: gelb
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: gelb
  • Packungs-Inhalt: Blister mit 3 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Kalligrafie: Schönschreiben, beschriften
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte: schnelltrocknend
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gelb
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,0/2,0/3,0 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler schwarz 2mm, fasermaler, fasermaler schwarz, 4120, Faserstift, Fineliner, Lettering, Lettering-Pen, LetteringPen, Pen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44002*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,81334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,44001*
€ 29,08361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44002*
€ 27,89362
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,66001*
€ 24,58541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,03001*
€ 23,83571
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,44002*
€ 20,75362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.