Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faserstift FriXion Colors 0,4mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserstift FriXion Colors 0,4mm rot
Faserstift FriXion Colors 0,4mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#PILO4144002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4144002
EAN/GTIN:
     4902505423628
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserstift FriXion Colors
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Ausführung: formstabile Polyester Faserspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: thermosensitive Tinte, löschbar
  • Wärme (ca. 60 Grad C) lässt das Gemalte verschwinden, Kälte (ca. - 10 Grad C) bringt den Umkehreffekt, das Gemalte kommt wieder
  • Strichstärke: 0,4 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wärme (ca. 60 Grad C) lässt das Gemalte verschwinden, Kälte (ca. - 10 Grad C) bringt den Umkehreffekt, das Gemalte kommt wieder
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Clip vorhanden:
nein
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, pilot fasermaler, fasermaler, fasermaler 0,4mm, 4144, Colors, Faserstift, Fineliner, Frixion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,12*
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 2,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.