Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PILO4144005 Herst.-Nr.: 4144005 EAN/GTIN: 4902505423703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Faserstift FriXion Colors
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: weiß
- Ausführung: formstabile Polyester Faserspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: thermosensitive Tinte, löschbar
- Wärme (ca. 60 Grad C) lässt das Gemalte verschwinden, Kälte (ca. - 10 Grad C) bringt den Umkehreffekt, das Gemalte kommt wieder
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Wärme (ca. 60 Grad C) lässt das Gemalte verschwinden, Kälte (ca. - 10 Grad C) bringt den Umkehreffekt, das Gemalte kommt wieder | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Clip vorhanden: | nein | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | gelb | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,83* | € 2,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|