Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#PLUS1273126111 Herst.-Nr.: 1273126111 EAN/GTIN: 4977564613662 |
| |
|
|  |  |
 | - WEDO Klammerloser Tischhefter, heftet bis zu zehn Blatt Papier (80 g/qm) mühelos zusammen und kann - dank integriertem Abstandsmesser - auch zur 2-fach-Lochung und Ablage von A4-Dokumenten eingesetzt werden.
- Mit kraftunterstützendem Mechanismus und pfiffiger Funktionsweise: Eine vom Hefter gestanzte Papierlasche wird automatisch durch einen ebenfalls gestanzten Schlitz gezogen.
- So werden bis zu 10 Blätter ohne Klammern zusammengeheftet.
- Durch das transparente Sichtfenster ist die Heftung gut zu positionieren.
- Wird ein DIN A4-Dokument mit Hilfe des Abstandsmessers einmal von oben und einmal von unten geheftet, können die gebundenen Seiten direkt abgeheftet werden.
- Der Abstandsmesser wird anschließend platzsparend in das Gerät eingeschoben.
- Weitere Vorteile: kein Metall im Aktenvernichter, kostensparend, da ohne Verbrauchsmaterial.
- Gehäuse aus Recycling-Kunststoff.
- Maße: 13,0 x 7,0 x 11,0 cm.
- Lieferung im bebilderten Sichtkarton mit Bedienungsanleitung.
- Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 0.3880 kg | Farbe: | hellgrün | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Marke: | Plus Japan | Material: | Kunststoff | Produktbezeichnung: | Hefter | GPSR: | PLUS Europe GmbH, Im Taubental, 14, 41468, Neuss, Deutschland, https://www.plus-europe.com, info@plus-europe.com, +49 2131 12599 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Klammerloser Hefter, Klammerloser Papierhefter, Klammerloses Heftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Taschen-Locher, Taschenlocher, bürolocher, Aktenhefter, Bummser, Hefter, klammerlos |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 9,92* | € 14,52* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 9,88* | € 14,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 9,78* | € 14,83* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 10,22* | € 15,00* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,15* | € 16,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|