Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüllen Camouflage A4 mit Sichtschutz VE=5 Stück klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camouflage Sichtschutzhülle, Ansicht von vorn
Camouflage Sichtschutzhülle, Ansicht von vorn
Camouflage Sichtschutzhülle, Beispiel
Artikel-Nr.:
     467-#PLUS89891
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     89891
EAN/GTIN:
     4977564517663
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Vertrauliche Dokumente sicher schützen.
  • Die Plus Japan Camouflage Hülle bietet einen Leseschutz für vertrauliche Dokumente.
  • Die spezielle Bedruckung macht wichtige Inhalte schwer lesbar.
  • Mit praktischer Grifföffnung für leichte Dokumentenentnahme.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffausstanzung und Dokumentecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
klar
Höhe:
310 mm
Marke:
Plus Japan
Material:
Kunststoff
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 4,36*
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 4,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PLUS Japan
89892
ab € 1,90*
Ähnlich
PLUS Japan
89896
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.