Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registrierkasse X1050 Touchdisplay mit Drucker, TSE und Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registrierkasse X1050 Touchdisplay mit Drucker, TSE und Software
Registrierkasse X1050 Touchdisplay mit Drucker, TSE und Software
Registrierkasse X1050 Touchdisplay mit Drucker, TSE und Software
Registrierkasse X1050 Touchdisplay mit Drucker, TSE und Software
Registrierkasse X1050 Touchdisplay mit Drucker, TSE und Software
Artikel-Nr.:
     467-#PRIMA1050DE
Hersteller:
     Primasello
Herst.-Nr.:
     a1050-de
EAN/GTIN:
     9180011390091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse
  • Lieferumfang:
  • primasello A1050
  • Sicherheitsmodul TSE
  • Kundendisplay für primasello A-Serie
  • Thermodrucker THi200
  • Schnellstartanleitung
  • Netzteil mit Stromkabel
  • USB-C Y-Kabel für Drucker
  • 80mm Thermopapier für Drucker
  • Spezifikation:
  • TSE mit Laufzeit 3 Jahre
  • 80mm Drucker (automatische Schneidvorrichtung)
  • 15 Zoll XGA Display
  • LED Kundendisplay 20x2 Zeichen
  • LAN, BT 2.1/3.0/4.2/BLE
  • Microsoft Windows 10 IoT
Weitere Informationen:
Breite:
339 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
377 mm
Marke:
Primasello
Tiefe:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, registrierkasse, Ladenkasse, TSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.852,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,89*
€ 2.536,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,14*
€ 2.490,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.014,16*
€ 2.396,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,36*
€ 2.287,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.862,76*
€ 2.216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,58*
€ 2.204,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primasello
pecd85
ab € 92,65*
Zubehör
Bandermann
ab € 119,28*
Zubehör
Bandermann
ab € 194,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.