Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Plan Month 10x15cm Pastell rosa 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Plan Month 10x15cm Pastell rosa 2025
Kalender Plan Month 10x15cm Pastell rosa 2025
Kalender Plan Month 10x15cm Pastell rosa 2025
Kalender Plan Month 10x15cm Pastell rosa 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_127003Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     127003Q
EAN/GTIN:
     3371010500536
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Das Querformat mit 1 Monat auf 2 Seiten
  • weißes Papier
  • grauer Druck
  • 16 Monate: September bis Dezember
  • 1 Monat auf 2 Seiten und 40 Seiten für Notizen (1 Seite Dot, 1 Seite liniert)
  • mit Monatsindex an der Seite
  • Bereich Organisation
  • wissenswerte Informationen
  • eingebundenes Adressverzeichnis
  • Einband: Pastell - mit festem Einband
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.