Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Plan Month 10x15cm Billy schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Plan Month 10x15cm Billy schwarz 2024
Kalender Plan Month 10x15cm Billy schwarz 2024
Kalender Plan Month 10x15cm Billy schwarz 2024
Kalender Plan Month 10x15cm Billy schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_127006Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     127006Q
EAN/GTIN:
     3371010500567
Suchbegriffe:
Kalender
Month
Plan
Taschenkalender
  • Das Querformat mit 1 Monat auf 2 Seiten
  • weißes Papier
  • grauer Druck
  • 16 Monate: September bis Dezember
  • 1 Monat auf 2 Seiten und 40 Seiten für Notizen (1 Seite Dot, 1 Seite liniert)
  • mit Monatsindex an der Seite
  • Bereich Organisation
  • wissenswerte Informationen
  • eingebundenes Adressverzeichnis
  • Einband: Billy - auswechselbarer Einband mit Sattelnähten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Taschenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.