Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Kalender 1 Woche auf 2 Seiten 8,1x12,6cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Kalender 1 Woche auf 2 Seiten 8,1x12,6cm 2025
Timer Kalender 1 Woche auf 2 Seiten 8,1x12,6cm 2025
Timer Kalender 1 Woche auf 2 Seiten 8,1x12,6cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_14212E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     14212E
EAN/GTIN:
     3660942001205
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Timer Kalender
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • 81x126mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
8,1x12,6cm
Breite des Blattes:
81 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
126 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, quo vadis kalendereinlagen, jahreskalender, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.