Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansystem
>
Kalendereinlage
>
Artikel
Timer Kalender 1 Woche/ 2 Seite waagrecht 105x172mm Kalendarium 2025
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#QUO_18240E
Hersteller:
Quo Vadis
Herst.-Nr.:
18240E
EAN/GTIN:
3660942009188
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
Timer Kalender
1 Woche/ 2 Seiten
waagrecht
105x172mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
105x172mm
Breite des Blattes:
105 mm
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
... >
Lager 467
>
Kalender, Zeitplansysteme
>
Zeitplaner
Weitere Suchbegriffe:
jahresinhalt quo vadis
,
kalender einlage
,
kalendereinlage 1w/2s
,
Kalender
,
Organizer
,
Terminkalender
,
Terminplaner
,
Zeitplaner
,
Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen