Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Kalender 1 Tag/Seite 10,5x17,2cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Kalender 1 Tag/Seite 10,5x17,2cm 2025
Timer Kalender 1 Tag/Seite 10,5x17,2cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18250E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18250E
EAN/GTIN:
     3660942001410
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Timer Kalender
  • 1 Tag/Seite
  • 105x172mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
10,5x17,2cm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.246 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, jahreskalender 2025, jahreskalender, jahreskalender quo vadis, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.