Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Register 16-teilig 92x170mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Timer Register 16-teilig 92x170mm
Timer Register 16-teilig 92x170mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18623E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18623E
EAN/GTIN:
     3130630186236
Suchbegriffe:
Ersatz-Register
Systemplaner-Register
  • Timer Register
  • 16-teilig
  • 92x170mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
92x170mm
Breite des Blattes:
92 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Höhe des Blattes:
170 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Verwendung für Kalenderjahr:
immer während
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.