Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium Eurotime 18 15x17cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium Eurotime 18 15x17cm 2025
Ersatzkalendarium Eurotime 18 15x17cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18842B
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18842B
EAN/GTIN:
     3660942049153
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Kalender-Einlage Eurotime 18
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißschnitt
  • 7.00-21.00 Uhr
  • 2-farbiger Druck
  • 6-sprachig
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
15x17cm
Breite des Blattes:
150 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2027
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: quo vadis kalendereinlagen, kalendereinlage, Agenda, Buchkalender, Chefkalender, Chefterminer, Ersatzkalendarium, Geschäftstagebuch, Kalendarium, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.