Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium Miniday 7x10cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium Miniday 7x10cm 2025
Ersatzkalendarium Miniday 7x10cm 2025
Ersatzkalendarium Miniday 7x10cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_209007Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     209007Q
EAN/GTIN:
     3371010135417
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Einlage Kalender Miniday
  • 70x100mm
  • 1 Tag pro Seite
  • mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch
  • elfenbeinfarbiges Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 12 Monate: Januar bis Dezember
  • Zeiteinteilung von 8:00 bis 21:00 Uhr
  • Fadenbindung
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
336
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
7x10cm
Breite:
70 mm
Breite des Blattes:
70 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe des Blattes:
100 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
60 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, buchkalender quo vadis 1 tag pro seite, buchkalender, buchkalender 1t/1s, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalender, Miniday, Taschenkalender, Taschenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.