Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Notizen weiß kariert 32 Blatt 142x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Notizen weiß kariert 32 Blatt 142x210mm
Timer Notizen weiß kariert 32 Blatt 142x210mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28111E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28111E
EAN/GTIN:
     3130630281115
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
systemplaner notizen
  • Timer Notizen
  • weiss
  • kariert
  • 32 Blatt
  • 142x210mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
142x210mm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.