Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer 5 x Visitenkartenhüllen 142x210mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Timer 5 x Visitenkartenhüllen 142x210mm
Timer 5 x Visitenkartenhüllen 142x210mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28208E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28208E
EAN/GTIN:
     3130630282082
Suchbegriffe:
Systemplaner Klarsichthülle
Visitenkarten-Prospekthüllen
Visitenkarten-Ringbucheinlagen
Visitenkartenabhefthülle
  • für Timer
  • 5 x Visitenkartenhüllen
  • 142x210mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
142x210mm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenhülle, visitenkarten ringbucheinlagen, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.