Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Kunststoff-Trennblätter 7-teilig 142x210mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Timer Kunststoff-Trennblätter 7-teilig 142x210mm
Timer Kunststoff-Trennblätter 7-teilig 142x210mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28222E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28222E
EAN/GTIN:
     3130630282228
Suchbegriffe:
Kalender
Organizer
Terminkalender
Terminplaner
  • Timer Kunststoff-Trennblätter
  • 7-teilig
  • 142x210mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
142x210mm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.073 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.