Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Notizen weiß kariert 32 Blatt 210x297mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Timer Notizen weiß kariert 32 Blatt 210x297mm
Timer Notizen weiß kariert 32 Blatt 210x297mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_29111E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     29111E
EAN/GTIN:
     3130630291114
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
  • Timer Notizen
  • weiß
  • kariert
  • 32 Blatt
  • 210x297mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
21x29,7cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.273 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Formulare
Länge:
297 mm
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.