Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Geschäft Recycling 10x15cm 16 Monaten Relax Seerose 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Geschäft Recycling 10x15cm 16 Monaten Relax Seerose 2024
Kalender Geschäft Recycling 10x15cm 16 Monaten Relax Seerose 2024
Kalender Geschäft Recycling 10x15cm 16 Monaten Relax Seerose 2024
Kalender Geschäft Recycling 10x15cm 16 Monaten Relax Seerose 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_41379Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     41379Q
EAN/GTIN:
     3371010499892
Suchbegriffe:
Geschäft
Kalender
Recycling
Relax
  • Agenda Planing 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißes Recyclingpapier, 80g/qm, PEFC und Blauer Engel zertifiziert
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 08.00 Uhr bis 20 Uhr, sonntag ohne Stundeneinteilung
  • 6-sprachig (DE, FR, ENG, SPA, IT, NL)
  • 2-farbiger Druck (grau-blau)
  • Bessere Monatsübersicht (aktuelle und folgende Monate
  • Mit Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Festgebunden
  • Einband: Relax - Karton matt beschichtet mit transparenter Relief-Lackierung
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.091 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Motiv:
Seerose
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender, Taschenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.