Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Exatime 14 8,1x12,6cm Melina Blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Exatime 14 8,1x12,6cm Melina Blau 2025
Timer Exatime 14 8,1x12,6cm Melina Blau 2025
Timer Exatime 14 8,1x12,6cm Melina Blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_420102E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     420102E
EAN/GTIN:
     3660942074117
Suchbegriffe:
Kalender
Organizer
Terminkalender
Terminplaner
  • Horizontale Wochenanordnung
  • Weißes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 12 Monate: Mitte Dez. bis Dez.Inhalt: Kalender Wochenplaner, waagerecht
  • Einkaufstipps
  • Geschenke
  • Shopping
  • Reisekosten, Spesenabrechnung
  • Notizblätter, weiß, liniert
  • Kassenbuch, Ein- und Ausgaben
  • Adressen-, Tel.-Register
  • Kunststoff-Register, schwarz
  • Kunststoff-Trennblätter
  • Einband: Melina Kunstleder mit Silberprägung
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
8,1x12,6cm
Breite:
110 mm
Breite des Blattes:
81 mm
Bruttogewicht:
0.197 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
blau
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Höhe:
145 mm
Höhe des Blattes:
126 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Zeitplaner
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.