| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#QUO_720011E Herst.-Nr.: 720011E EAN/GTIN: 3660942076722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Horizontale Wochenanordnungauf 2 Seiten
- Weißes Papier
- 2-farbiger Druck
- 13 Monate: Dez. bis Dez.Inhalt:
- Kalender Wochenplaner,waagerecht
- Lineal
- Wichtige Informationen
- Kundenkartei
- Check-Liste
- Kassenbuch, Ein- und Ausgaben
- Reisekosten, Spesenabrechnung
- Adressen-, Tel.-Register
- Kunststoff-Register, schwarz
- Visitenkartenhüllen
- Kunststoff-Trennblätter
- Faltkalender, Jahresplaner
- Notizblock, 5 mm kariert, gelb
- Notizblätter, liniert, weiß
- Farbige Notizblätter liniert
- Einband: Kassiopeia, Kunstleder genarbt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adressteil: | ja | Art der Bindung: | Ringmechanik | Blattformat: | 10,5x17,2cm | Breite: | 150 mm | Breite des Blattes: | 105 mm | Eckperforation: | ja | Einbandmaterial: | Kunstleder | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe des Blattes: | 172 mm | Kalendarium im Lieferumfang: | ja | Kalenderart: | Zeitplaner | Marke: | Quo Vadis | Papierfarbe: | weiß | Sonnabend/Sonntag auf einer Seite: | ja | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |