Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Exatime 17 10,5x17,2cm Napoli Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Exatime 17 10,5x17,2cm Napoli Leder schwarz 2025
Timer Exatime 17 10,5x17,2cm Napoli Leder schwarz 2025
Timer Exatime 17 10,5x17,2cm Napoli Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_72191E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     72191E
EAN/GTIN:
     3660942024365
Suchbegriffe:
Kalender
Napoli
Organizer
Terminkalender
  • Horizontale Wochenanordnungauf 2 Seiten
  • Weißes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 13 Monate: Dez. bis Dez.Inhalt:
  • Kalender Wochenplaner,waagerecht
  • Lineal
  • Wichtige Informationen
  • Kundenkartei
  • Check-Liste
  • Kassenbuch, Ein- und Ausgaben
  • Reisekosten, Spesenabrechnung
  • Adressen-, Tel.-Register
  • Kunststoff-Register, schwarz
  • Visitenkartenhüllen
  • Kunststoff-Trennblätter
  • Faltkalender, Jahresplaner
  • Notizblock, 5 mm kariert, gelb
  • Notizblätter, liniert, weiß
  • Farbige Notizblätter liniert
  • Einband: Napoli Vollrindleder
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
10,5x17,2cm
Breite:
150 mm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.795 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Zeitplaner
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.