Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Exatime 17 light 10,5x17,2cm Floralie Fuchsia 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Exatime 17 light 10,5x17,2cm Floralie Fuchsia 2025
Timer Exatime 17 light 10,5x17,2cm Floralie Fuchsia 2025
Timer Exatime 17 light 10,5x17,2cm Floralie Fuchsia 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_740117E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     740117E
EAN/GTIN:
     3660942068147
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
  • Kalender Wochenplaner, waagerechtInhalt:
  • Kalender Wochenplaner, waagerecht
  • Lineal
  • Adressblätter
  • Register
  • Notizblätter
  • Einband: Floralie Softkunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
10,5x17,2cm
Breite:
140 mm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
rosa
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Zeitplaner
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchkalender, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.