Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Exatime 21 A5 Baltique rot 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Exatime 21 A5 Baltique rot 2025
Timer Exatime 21 A5 Baltique rot 2025
Timer Exatime 21 A5 Baltique rot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_82555E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     82555E
EAN/GTIN:
     3660942007214
Suchbegriffe:
Kalender
Organizer
Terminkalender
Terminplaner
  • Vertikale Wochenanordnungauf 2 Seiten
  • 7 komplette Tage
  • Fünfsprachig: Französisch,Englisch, Deutsch,Niederländisch, Spanisch
  • Weißes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 12 Monate: Mitte Dez. bis Dez.
  • StiftInhalt:
  • Kalender Wochenplaner, senkrecht
  • Lineal
  • Wichtige Informationen
  • Kundenkartei (deutsch)
  • Reisekosten, Spesenabrechnung
  • Kassenbuch
  • Notizblätter, liniert, weiß
  • Farbige Notizblätter liniert
  • Adressen-, Tel.-Register
  • Kunststoff-Register, schwarz
  • Visitenkartenhüllen
  • Kunststoff-Trennblätter
  • Urlaub Faltkalender, Jahresplaner
  • Notizblock, 5 mm kariert, gelb
  • Check-Liste
  • Einband: Baltique, Kunstleder
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
14,2x21cm
Breite des Blattes:
142 mm
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
rot
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Zeitplaner
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.