Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Kunststoff 22 Blatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Kunststoff 22 Blatt Schwarz
Locher Kunststoff 22 Blatt Schwarz
Locher Kunststoff 22 Blatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1086
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1086
EAN/GTIN:
     5018505001878
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Gefertigt aus 100% recyceltem ABS und mit minimaler Verpackung
  • Der Rapesco ECO Locher ist ein Teil von Rapescos Reihe von umweltfreundlichen Produkten
  • Mit Metallverschleißteilen hat der ECO Locher eine Kapazität von 22 Blatt (80 g/qm) und bietet eine Klappe für Konfetti-Fach.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.219 kg
Farbe:
schwarz
Importdatum:
2018-06-04 00:00:00
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
0.2 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 6,54*
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 6,84*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,95*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,26*
€ 7,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.