Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPE1238 Herst.-Nr.: 1238 EAN/GTIN: 5018505005449 |
| |
|
| | |
| - Hochqualitative 12mm verzinkte Heftklammern für Rapesco extrastarke Heftgeräte, die Typ 923 Heftklammern benutzen
- Auch kompatibel für den Gebrauch im Swingline Heavy Duty, Rapid Typ 9, Rexel Typ 23 und Typ 66 und Novus Typ 23 Heftgeräte
- Passen auch in 5 Star und Q-Connect Heftgeräte
- Packung mit 1.000 verzinkten Heftklammern mit einer Beinlänge von 12mm
- Auch erhältlich in 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 17mm, 20mm und 23mm
- Hochqualitative Stahldrahtklammern in Zinkausführung für verbesserte Haltbarkeit
- Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert für einfaches Einfügen.
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.109 kg | Farbe: | verzinkt | Importdatum: | 2018-06-04 00:00:00 | Klammernart: | 923/12 | Marke: | Rapesco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 0,70* | € 1,30* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,70* | € 1,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,36* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,04* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00071* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|