Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät HD-210 210 Blatt Soft weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät HD-210 210 Blatt Soft weiß
Heftgerät HD-210 210 Blatt Soft weiß
Heftgerät HD-210 210 Blatt Soft weiß
Heftgerät HD-210 210 Blatt Soft weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1397
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1397
EAN/GTIN:
     5018505035491
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Das ECO HD-210 Hochleistungs- Heftgerät kann schwerelos bis zu 210 Blatt (80g/qm) heften
  • Dieses starke Heftgerät hat eine attraktive soft weiße Farbe und ist mit recyceltem Plastik hergestellt.
  • Mit einer Vollstreifen Frontladung durch Knopfdruck bietet dieses Heftgerät außerdem einen weichen Gummihebelgriff für Benutzerkomfort und Antirutsch-Füße für eine verstärkte Stabilität - besonders hilfreich beim Heften von größeren Mengen
  • Das Heftgerät hat außerdem noch eine einrastende Papierführung.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
1.97 kg
Einlegetiefe:
67 mm
Farbe:
weiß
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
210 Blatt
Importdatum:
2018-06-04 00:00:00
Klammernart:
923/10-14
Marke:
Rapesco
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Frontlademechanik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,74*
€ 51,88*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 53,06*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 53,64*
€ 5,95*
ab € 39,13*
€ 53,92*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 42,13*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1551
ab € 37,59*
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.