Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 825 25 Blatt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 825 25 Blatt Weiß
Locher 825 25 Blatt Weiß
Locher 825 25 Blatt Weiß
Locher 825 25 Blatt Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1399
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1399
EAN/GTIN:
     5018505028974
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Der Rapesco 825 Metalllocher aus robustem Metall bietet einen sperrbaren Griff, der Präzision beim Lochen ermöglicht, sowie abgehärtete Lochstanzen
  • Er hat standardmäßig eine Metallbasis mit angepasster Gummi-Klappe für Konfetti und ein Namensschildfenster für einfache Kennzeichnung
  • 2-fach-Locher mit 25 Blatt Kapazität, genug für die meisten Anwendungen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
weiß
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
0.25 mm
GPSR:
Snopake Brands,Cowley Mill Road,54a,UB8 2FX,Uxbridge,Großbritannien,www.snopake.com,info@snopake.com,+442089911666
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 7,14*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 7,14*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 7,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1024
ab € 8,21*
Ähnlich
Rapesco
1029
ab € 6,59*
Ähnlich
Rapesco
PF800AB1
ab € 8,51*
Ähnlich
Rapesco
1359
ab € 6,61*
Ähnlich
Rapesco
1361
ab € 6,63*
Ähnlich
Rapesco
1358
ab € 6,63*
Ähnlich
Rapesco
PF800AL1
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.