Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen 50x80mm Metall VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abheftstreifen 50x80mm Metall VE=50 Stück
Abheftstreifen 50x80mm Metall VE=50 Stück
Abheftstreifen 50x80mm Metall VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPEFC020850
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     FC020850
EAN/GTIN:
     5018505454964
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Die Rapesco 2-Loch-Heftlaschen sind widerstandsfähige, starke Stahlklammern mit einem einfachen Lösemechanismus
  • Sie haben eine Kapazität von 50mm x 80mm und sind in einer Schachtel mit 50 Stück erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.187 kg
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Deckschienen, Schnellhefter Deckleiste, Schnellhefter Deckschiene, Heftzungen, Schnellhefter Doppelheftzunge, Schnellhefter Heftzunge, aktenordner silber, schnellhefter deckleiste, Abheftung, Aufreihband, Fastener, Heftverschluss, Metall, Metall-Heftverschluss, MetallHeftverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,24*
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 3,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.