Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 827-P 30 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 827-P 30 Blatt schwarz
Locher 827-P 30 Blatt schwarz
Locher 827-P 30 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPEPF827PB2
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PF827PB2
EAN/GTIN:
     5018505028080
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
  • Der Rapesco 827-P 2-fach-Locher ist ein robuster Locher mit Metallverschleißteilen
  • Er verfügt über einen sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung sowie ein sauberes Konfettifach mit Klappe
  • Er locht bis zu 30 Blatt (80g/qm Papier) auf einmal
  • Farbe: schwarz
  • Robuster Locher mit Metallteilen für zuverlässiges und präzises Lochen
  • Gummi-Konfettifach mit Klappe für einfache Entleerung und sperrbarer Griffschalter für platzsparende Lagerung
  • Kapazität: 30 Blatt
  • Breite: 110mm, Länge: 118mm
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.423 kg
Farbe:
schwarz
Importdatum:
2019-03-22 00:00:00
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
540
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,82*
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 5,84*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,05*
€ 5,91*
Lager 467
46
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 6,32*
€ 8,95*
ab € 5,70*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0637
ab € 5,09*
Ähnlich
Novus
025-0614
ab € 5,03*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,40*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,20*
Ähnlich
Rapesco
1523
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.