Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Cuttermesser 18mm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungs-Cuttermesser 18mm farbig sortiert
Hochleistungs-Cuttermesser 18mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#RAPERCK002A1
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RCK002A1
EAN/GTIN:
     5018505025140
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Das Rapesco Hochleistungs-Cuttermesser verfügt über ein stoßfestes Gehäuse und eine 18mm breite Abbrechklinge mit 8 Segmenten
  • Ein Sicherheitsverriegelungsschieber hält die Klinge sicher im Metallgehäuse, während sie nicht gebraucht wird
  • Nachfüllklingen werden in einem wiederverschließbaren Behälter geliefert
  • Stoßfestes Gehäuse für Hochleistungsarbeit
  • 8-teilige Abbrechklinge
  • Sicherheitsverriegelungsschieber, um Unfälle zu vermeiden
  • Klingenführung komplett aus Metall
  • In zufällig ausgewählter Farbe: violett oder grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe:
sortiert
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Rapesco
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 2,87*
€ 5,50*
ab € 1,18*
€ 2,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
RCK004A1
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.