Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 30cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette 30cm schwarz
Geldkassette 30cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPESB0012B1
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     SB0012B1
EAN/GTIN:
     5018505061520
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Die schwarze 30cm-Geldkassette besteht aus einem hochwertigen Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung und einem starken, vernickelten Griff
  • Rapesco Geldkassetten gehören zu den sichersten
  • Das einteilige, harte Scharnier ist geschweißt und die Kassette verfügt über ein Zylinderschloss und ein robustes, fünffach unterteiltes Kunststoff-Münzfach
  • Hochwertiges Stahlgehäuse mit Pulverbeschichtung, um Ihr Geld sicher verschlossen zu halten
  • Mit angeschraubtem vernickeltem Griff
  • Robustes Kunststoff-Münzfach für einfache Trennung der Münzen
  • Mehrfach-Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
1.61 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Höhe:
100 mm
Marke:
Rapesco
Material:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette schwarz 300 x 210 x 100 mm, geld kassette, geldkassette schwarz, Geldtransportkoffer, Kassa, Kassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,20*
€ 22,65*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 16,43*
€ 23,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
SB0006B1
ab € 7,61*
Sonstiges
Rapesco
SB0008B1
ab € 9,25*
Sonstiges
Rapesco
SB0010B1
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.