Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Classic HD31 mit geradem Amboss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftzange Classic HD31 mit geradem Amboss
Heftzange Classic HD31 mit geradem Amboss
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI10540310
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10540310
EAN/GTIN:
     7313465403105
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid handhefter
  • Ideal für Versandabteilungen, z.B. für das Heften von Luftpolstertaschen oder kleinen Schachteln
  • Heftleistung: 70 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Kann mit zwei verschiedenen Ambossen arbeiten: Lieferung mit geradem Amboss für normales Heften
  • Spitzer Amboss zum Einstechen und Heften von Schachteln ist als Zubehör erhältlich
  • Mit Fingeranschlag für noch mehr Komfort beim Heften.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.491 kg
    Einlegetiefe:
    65 mm
    Farbe:
    nickel
    Farbname:
    nickel
    Heftart:
    geschlossen
    Heftgerätetyp:
    Heftzange
    Heftleistung:
    70 Blatt
    Klammernart:
    73/6, 73/8, 73/10, 73/12
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Stahl
    Weitere Suchbegriffe: handhefter, 31, Aktenhefter, Bummser, Bürohefter, Büroheftgerät, HD, HD-31, HD31, Hefter, Heftgerät, Klammeraffe
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 48,98*
    € 65,88*
    € 5,50*
    ab € 52,19*
    € 72,17*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 5,49*
    ab € 55,86*
    € 74,60*
    € 8,95*
    ab € 54,58*
    € 74,77*
    2 Tage
    999
    € 4,95*
    ab € 49,21*
    € 81,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,88*
    € 78,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,66*
    € 78,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,62*
    € 69,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,39*
    € 61,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,98*
    € 58,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rapid
    24890400
    ab € 12,00*
    Zubehör
    Rapid
    24890800
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Rapid
    24890200
    ab € 12,05*
    Zubehör
    Rapid
    24890300
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Rapid
    73/12
    ab € 0,0067*
    Zubehör
    Rapid
    73/6
    ab € 0,00557*
    Zubehör
    Rapid
    73/ 8
    ab € 0,00701*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.