Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheftgerät Classic 100E weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektroheftgerät Classic 100E weiß/schwarz
Elektroheftgerät Classic 100E weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI10801931
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10801931
EAN/GTIN:
     7313468019310
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • Langlebig, da Hefteinsatz austauschbar
  • Verwendet Klammern Nr. 44
  • Für Bereiche, wo viel geheftet wird, wie z.B. in der Versandabteilung oder der Druckverarbeitung
  • Heftleistung: 50 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Stufenlos einstellbare Heftkraft
  • Einstellbare Hefttiefe bis 93 mm
  • Schutzblende, unterbricht die Stromversorgung beim Anheben
  • Saugfüße für einen stabilen Stand.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    3 kg
    Einlegetiefe:
    93 mm
    Farbe:
    weiß/schwarz
    Farbname:
    weiß/schwarz
    Heftart:
    offen/geschlossen
    Heftgerätetyp:
    Elektroheftgerät
    Heftleistung:
    50 Blatt
    Klammernart:
    44/6, 44/7, 44/8
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Metall/Kunststoff
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 450,68*
    € 531,75*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 472,39*
    € 545,33*
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 557,53*
    € 625,65*
    13 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 568,52*
    € 634,91*
    € 4,95*
    ab € 596,50*
    € 658,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 625,65*
    € 744,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 584,68*
    € 695,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 567,07*
    € 674,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 560,24*
    € 666,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 560,23*
    € 666,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 557,53*
    € 663,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rapid
    10833221
    ab € 88,05*
    Zubehör
    Rapid
    10833222
    ab € 84,11*
    Zubehör
    Rapid
    10851401
    ab € 176,02*
    Zubehör
    Rapid
    24868100
    ab € 6,00*
    Zubehör
    Rapid
    24868200
    ab € 6,96*
    Zubehör
    Rapid
    24868900
    ab € 7,07*
    Zubehör
    Rapid
    24867800
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Rapid
    24867900
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Rapid
    24868000
    ab € 5,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.