Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerklammern Nr. 13 6mm Edelstahl VE=2500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tackerklammern Nr. 13 6mm Edelstahl VE=2500 Stück
Tackerklammern Nr. 13 6mm Edelstahl VE=2500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI11830726
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11830726
EAN/GTIN:
     7313469013058
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
  • Feindrahtklammer aus Hochleistungsstahl
  • Durch den dünnen Draht werden die befestigten Klammern nahezu unsichtbar
  • Für Geräte R13, R23, R19, R33, R83, ECO
  • Genau geschnittene Schenkel für beste Penetration
  • Einsatzbereich: Stoffe, Beschildung, Befestigung von Dekorationen, usw.
    Weitere Informationen:
    Bearbeitungsstatus:
    Merkmale gefüllt
    Bruttogewicht:
    0.154 kg
    Farbe:
    edelstahl
    Farbname:
    edelstahl
    Klammernart:
    Nr. 13
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Edelstahl
    Packungsinhalt:
    2500 Stück
    Schenkellänge:
    6 mm
    Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, rapid tackerklammern edelstahl, tackerklammer, tackerklammern rapid, Heftklammer, Tacker, Tackergerät, Tackerheftklammer
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 13,50*
    € 18,08*
    2 Tage
    16
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 13,53*
    € 18,12*
    1 Tag
    16
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 13,73*
    € 18,38*
    3 Tage
    17
    1
    pro Stück
    € 4,30*
    ab € 14,10*
    € 19,26*
    Lager 467
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 5,87*
    ab € 28,72*
    € 34,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 174,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rapid
    11830725
    ab € 5,51*
    Ähnlich
    Rapid
    11830700
    ab € 0,0062*
    Ähnlich
    Rapid
    11835626
    ab € 24,07*
    Ähnlich
    Rapid
    11835600
    ab € 0,00705*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.